Eriks
VDL

VDL Draadkap Serie: 3.40 PVC-U PN10 1/2"

  • ERIKS:11119528
Image 1
Industriële hoge kwaliteit PVC-U draadfitting van het merk VDL, volgens DIN 8063, ISO 727.

PVC-U is een PolyVinyChloride zonder weekmakers en is hierdoor uitermate geschikt voor onder andere chemische installaties, drinkwater toepassingen en in de drank- en voedingsmiddelen industrie.

Uitsluitend te gebruiken in combinatie met de geschikte PVC-U lijm en reiniger en gelijke kwaliteit buis of fitting.
Opslaan in lijst

€ 1,11/ stukexcl. btw

€ 1,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VDL
Serie
3.40
Vorm
Eindkap
Materiaal
PVC-U
Nom. binnendiameter
1/2"
Druktrap artikel
PN10
Min. mediumtemperatuur (continu)
10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C