Eriks
VDL

VDL Bocht 90° PVC-U druk 1.06.090 90

  • ERIKS:10046022
Image 1
Industriële hoge kwaliteit verlijmbare PVC-U fitting van het merk VDL, volgens DIN 8063, ISO 727.

PVC-U is een PolyVinyL Chloride zonder weekmakers en is hierdoor uitermate geschikt voor onder andere chemische installaties, drinkwater toepassingen en in de drank- en voedingsmiddelen industrie.

Uitsluitend te gebruiken in combinatie met de geschikte PVC-U lijm en reiniger en gelijke kwaliteit buis of fitting.


De maatvoering van het trompeind wordt in een bereik van 0 tot 15% :
  • Bocht 90° PVC druk 1.06.063 63 lengte verbinding van 140-145 mm
  • Bocht 90° PVC druk 1.06.075 75 lengte verbinding van 162-169 mm
  • Bocht 90° PVC druk 1.06.090 90 lengte verbinding van 193-201 mm
Opslaan in lijst

€ 41,36/ stukexcl. btw

€ 50,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VDL
Serie
1.06
Vorm
Bocht
Materiaal
PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting
90 mm
Aansluiting
Lijmmof
Druktrap artikel
PN16
Bochthoek
90 °
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C