Eriks
VDL

VDL Bocht 90° PVC-U 1.05.110 110

  • ERIKS:10046019
Image 1
Industriële hoge kwaliteit verlijmbare PVC-U fitting van het merk VDL, volgens DIN 8063, ISO 727.

PVC-U is een PolyVinyL Chloride zonder weekmakers en is hierdoor uitermate geschikt voor onder andere chemische installaties, drinkwater toepassingen en in de drank- en voedingsmiddelen industrie.

Uitsluitend te gebruiken in combinatie met de geschikte PVC-U lijm en reiniger en gelijke kwaliteit buis of fitting.

De maatvoering van het trompeind wordt in een bereik van 0 tot 15% aangeven :
  • Bocht 90° PVC druk 1.05.110 110 lengte verbinding van 236-245 mm
  • Bocht 90° PVC druk 1.05.160 160 lengte verbinding van 346-359 mm
Opslaan in lijst

€ 56,64/ stukexcl. btw

€ 68,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VDL
Serie
1.05
Vorm
Bocht
Materiaal
PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting
110 mm
Aansluiting
Lijmmof
Druktrap artikel
PN10
Bochthoek
90 °
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C