Eriks
VDL

VDL Blindflens Serie: 3.74 PVC-U Grijs Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN50 63mm

  • ERIKS:12976150
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 20,80/ stukexcl. btw

€ 25,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VDL
Serie
3.74
Norm
EN 1092-1/02
Flenssoort
Blindflens
Druktrap flens
PN10
Norm flens
DIN 2501
Materiaal
PVC-U
Nom. binnendiameter
DN50
Uitwendige buisdiameter aansluiting
63 mm
Steekcirkel
124 mm
Aantal boutgaten
4
Diameter boutgat
18 mm
Dikte flens
18 mm
Kleur
Grijs