€ 11,20/ stukexcl. btw
€ 13,55incl. btw
75 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VDL |
Serie | 3.60 |
Vorm | 3-delige koppeling |
Materiaal | PVC-U |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 40 mm |
Aansluiting | Lijmmof |
Druktrap artikel | PN16 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 0 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 60 °C |