Eriks
VDL

VDL 3-delige koppeling PVC-U 3.70.016 PN16 16x3/8

  • ERIKS:10077956
Image 1
Industriële hoge kwaliteit verlijmbare PVC-U fitting van het merk VDL, volgens DIN 8063, ISO 727.

PVC-U is een PolyVinyl Chloride zonder weekmakers en is hierdoor uitermate geschikt voor onder andere chemische installaties, drinkwater toepassingen en in de drank- en voedingsmiddelen industrie.

Uitsluitend te gebruiken in combinatie met de geschikte PVC-U lijm en reiniger en gelijke kwaliteit buis of fitting.
Opslaan in lijst

€ 6,32/ stukexcl. btw

€ 7,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VDL
Serie
3.70
Vorm
3-delige koppeling
Materiaal
PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting
16 mm
Nom. binnendiameter 2
3/8"
Aansluiting
Lijmmof
Aansluiting 2
Buitendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN16