Eriks
VAN LEEUWEN

VAN LEEUWEN HD chroomvrij verzinkte naadloze buis 4X0,5 mm

  • ERIKS:14756122
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22,00/ meterexcl. btw

€ 26,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VAN LEEUWEN
Uitwendige buisdiameter
4 mm
Wanddikte
0.5 mm
Nom. binnendiameter
3
Max. druk
269 bar
Handelslengte
6 m
Materiaal
Staal, verzinkt
Kwaliteitsklasse
E235 (St 37-4)
Naadloos
Ja