€ 68,60/ meterexcl. btw
€ 83,01incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
Verwachte leverdatum - 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VAN LEEUWEN |
Uitwendige buisdiameter | 42 mm |
Wanddikte | 2 mm |
Nom. binnendiameter | 38 |
Max. druk | 94 bar |
Handelslengte | 6 m |
Materiaal | Staal, verzinkt |
Kwaliteitsklasse | E235 (St 37-4) |
Naadloos | Ja |