€ 167,00/ meterexcl. btw
€ 202,07incl. btw
Verkocht per: 6Min. order: 6
Verwachte leverdatum - 23/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VAN LEEUWEN |
Uitwendige buisdiameter | 38 mm |
Wanddikte | 6 mm |
Nom. binnendiameter | 26 |
Max. druk | 340 bar |
Handelslengte | 6 m |
Materiaal | Staal, verzinkt |
Kwaliteitsklasse | E235 (St 37-4) |
Naadloos | Ja |