Eriks
VAN LEEUWEN

VAN LEEUWEN HD chroomvrij verzinkte naadloze buis 25x2 mm

  • ERIKS:13146131
Image 1
Opslaan in lijst

€ 25,40/ meterexcl. btw

€ 30,73incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VAN LEEUWEN
Uitwendige buisdiameter
25 mm
Wanddikte
2 mm
Nom. binnendiameter
21
Max. druk
165 bar
Handelslengte
6 m
Materiaal
Staal, verzinkt
Kwaliteitsklasse
E235 (St 37-4)
Naadloos
Ja