Eriks
VAG

VAG Vlinderklep Type: 21172 Nodulair gietijzer/Nodulair gietijzer/EPDM Dubbel excentrisch Wormwielkast PN25 Flens DN1200

  • ERIKS:14155001
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Drinkwater toepassingen tot maximaal 35°C.
  • Schoonwater toepassingen.
Bijzonderheden

  • In- en uitwendig voorzien van epoxy coating RAL 5005 laagdikte 250mu.
  • Geschikt voor bovengrondse montage.
  • Dubbel excentrisch.
  • Wormwielkast uitgevoerd exclusief handwiel, is als type: 21170HDW te bestellen.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 07/01/2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VAG
Serie
EKN® H
Type
21172
Norm
EN (DIN)
Klepontwerp
Dubbel excentrisch
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1030
Oppervlaktebescherming
Epoxy gecoat (in- en uitwendig)
Nom. binnendiameter
DN1200
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN25
Druktrap flens
PN10
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 14
Inbouwlengte
630 mm
Bediening
Wormwielkast
Norm topflens
ISO 5211
Voering huis
Verwisselbaar
Materiaal voering
EPDM
Materiaal klepblad
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse klepblad
EN-JS1030
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse spindel
1.4021
Materiaal spindelafdichting primair
EPDM
Materiaal bediening
EN-JL1040
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
30 °C
DN
DN1200
A
1626 mm
B
279 mm
C
866 mm
H
1285 mm
L
630 mm
M
500 mm
Gewicht
2400 kg