€ 7.160,00/ stukexcl. btw
€ 8.663,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VAG |
Serie | EKN® H |
Type | 21172 |
Norm | EN (DIN) |
Klepontwerp | Dubbel excentrisch |
Materiaal huis | Nodulair gietijzer |
Kwaliteitsklasse | EN-JS1030 |
Oppervlaktebescherming | Epoxy gecoat (in- en uitwendig) |
Nom. binnendiameter | DN600 |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | PN10 |
Druktrap flens | PN10 |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 14 |
Inbouwlengte | 390 mm |
Bediening | Wormwielkast |
Norm topflens | ISO 5211 |
Voering huis | Verwisselbaar |
Materiaal voering | EPDM |
Materiaal klepblad | Nodulair gietijzer |
Kwaliteitsklasse klepblad | EN-JS1030 |
Materiaal spindel | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse spindel | 1.4021 |
Materiaal spindelafdichting primair | EPDM |
Materiaal bediening | EN-JL1040 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 0 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 30 °C |
KIWA | Ja |
DN | DN600 |
Drukklasse | PN10 |
A | 784 mm |
C | 520 mm |
H | 791 mm |
L | 390 mm |
M | 500 mm |
Gewicht | 320 kg |