Eriks
VAG

VAG Vlinderklep Serie: EKN® H Type: 21172 KIWA Nodulair gietijzer/Nodulair gietijzer/EPDM Dubbel excentrisch Wormwielkast PN10 Flens DN400

  • ERIKS:14154972
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Drinkwater toepassingen tot maximaal 35°C.
  • Schoonwater toepassingen.
Bijzonderheden

  • Voorzien van KIWA-keur.
  • In- en uitwendig voorzien van epoxy coating RAL 5005 laagdikte 250mu.
  • Geschikt voor bovengrondse montage.
  • Dubbel excentrisch.
  • Wormwielkast uitgevoerd exclusief handwiel, is als type: 21170HDW te bestellen.
Opslaan in lijst

€ 3.908,00/ stukexcl. btw

€ 4.728,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VAG
Serie
EKN® H
Type
21172
Norm
EN (DIN)
Klepontwerp
Dubbel excentrisch
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1030
Oppervlaktebescherming
Epoxy gecoat (in- en uitwendig)
Nom. binnendiameter
DN400
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN10
Druktrap flens
PN10
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 14
Inbouwlengte
310 mm
Bediening
Wormwielkast
Norm topflens
ISO 5211
Voering huis
Verwisselbaar
Materiaal voering
EPDM
Materiaal klepblad
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse klepblad
EN-JS1030
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse spindel
1.4021
Materiaal spindelafdichting primair
EPDM
Materiaal bediening
EN-JL1040
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
30 °C
KIWA
Ja
DN
DN400
Drukklasse
PN10
A
570 mm
C
342 mm
H
608 mm
L
310 mm
M
400 mm
Gewicht
135 kg