Eriks
VAG

VAG Terugslagklep Serie: Top-Stop Type: 21120 Nodulair gietijzer/EPDM Membraan Recht PN16 Flens DN150

  • ERIKS:12674183
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Onder andere voor drink- en afvalwaterinstallaties.
Bijzonderheden

  • Geschikt voor horizontale en verticale (stijgende stroming) montage.
  • Deze terugslagkleppen zijn door de gebruikte membraan geruisloos en snelsluitend.
  • Geen mechanisch bewegende delen.
Opslaan in lijst

€ 2.110,40/ stukexcl. btw

€ 2.553,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VAG
Serie
Top-Stop
Type
21120
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1030
Oppervlaktebescherming
Epoxy gecoat (in- en uitwendig)
Nom. binnendiameter
DN150
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN16
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 48
Inbouwlengte
400 mm
Klepvorm
Membraan
Afdichting
EPDM
Materiaal klep
EPDM
Materiaal deksel
EN-JS1050
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
50 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16