Eriks
VAG

VAG Terugslagklep Serie: SKR Type: 21190 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Scharnierende klep Met demper Recht PN10 Flens DN250

  • ERIKS:13449981
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De SKR (Schrägsitz-Kipp-Rückschlagklappe) metaal afdichtende terugslagklep met schuine zitting voor verkorting van de sluittijd. De speciaal gevormde klep ondersteund de openingsbeweging met weinig weerstand.
Voor een storingsvrije werking is een minimale stroomsnelheid van 1,5 m/s benodigd in de installatie.
Geschikt voor gebruik in waterbehandeling toepassingen, waterdistributie, en met voorbehandeld rioolwater.
Optioneel verkrijgbaar met een interne demper voor het verminderen van klepslag.
Opslaan in lijst

€ 11.064,00/ stukexcl. btw

€ 13.387,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VAG
Serie
SKR
Type
21190
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1030
Oppervlaktebescherming
Epoxy gecoat (in- en uitwendig)
Nom. binnendiameter
DN250
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN10
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 14
Inbouwlengte
250 mm
Klepvorm
Scharnierende klep
Met demper
Ja
Afdichting
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal klep
EN-JS1030
Materiaal as/pen
1.4021
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
50 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
10
DN
DN250
A
400 mm
H
410 mm
L
250 mm
T
75 mm