€ 44.200,00/ stukexcl. btw
€ 53.482,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VAG |
Serie | SKR |
Type | 21190 |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | Recht |
Materiaal huis | Nodulair gietijzer |
Kwaliteitsklasse | EN-JS1030 |
Oppervlaktebescherming | Epoxy gecoat (in- en uitwendig) |
Nom. binnendiameter | DN1000 |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | PN10 |
Afwerking flens | Raised face |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 14 |
Inbouwlengte | 550 mm |
Klepvorm | Scharnierende klep |
Met demper | Ja |
Afdichting | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal klep | EN-JS1030 |
Materiaal as/pen | 1.4021 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 50 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 6 |
DN | DN1000 |
A | 1230 mm |
H | 1240 mm |
L | 550 mm |
T | 470 mm |