€ 3.613,60/ stukexcl. btw
€ 4.372,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VAG |
Serie | Reto-Stop |
Type | 21122 |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | Recht |
Materiaal huis | Nodulair gietijzer |
Kwaliteitsklasse | EN-JS1030 |
Oppervlaktebescherming | Epoxy gecoat (in- en uitwendig) |
Nom. binnendiameter | DN250 |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | PN16 |
Afwerking flens | Raised face |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 48 |
Inbouwlengte | 600 mm |
Klepvorm | Scharnierende klep |
Afdichting | EPDM |
Materiaal klep | EN-JS1030 |
Materiaal deksel | EN-JS1030 |
Materiaal dekselpakking | EPDM |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 50 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 16 |