Eriks
VAG

VAG Terugslagklep Serie: Reto-Stop Type: 21122 Nodulair gietijzer/EPDM Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN100

  • ERIKS:12674169
Image 1
Toepassingsgebied

  • O.a. voor drink- en afvalwaterinstallaties.
Bijzonderheden

  • Geschikt voor horizontale en verticale (stijgende stroming) montage.
  • Standaard voorzien van aftapplug, deze is te vervangen voor een instelbare sluitbegrenzing.
Opslaan in lijst

€ 710,00/ stukexcl. btw

€ 859,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VAG
Serie
Reto-Stop
Type
21122
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1030
Oppervlaktebescherming
Epoxy gecoat (in- en uitwendig)
Nom. binnendiameter
DN100
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN16
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 48
Inbouwlengte
300 mm
Klepvorm
Scharnierende klep
Afdichting
EPDM
Materiaal klep
EN-JS1030
Materiaal deksel
EN-JS1030
Materiaal dekselpakking
EPDM
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
50 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16