€ 6.200,00/ stukexcl. btw
€ 7.502,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VAG |
Serie | EKO®plus (BETA® 300) |
Type | 21107 |
Norm | EN (DIN) |
Materiaal huis | Nodulair gietijzer |
Kwaliteitsklasse | EN-JS1030 |
Oppervlaktebescherming | Epoxy gecoat (in- en uitwendig) |
Nom. binnendiameter | DN400 |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | PN10 |
Afwerking flens | Raised face |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 15 |
Inbouwlengte | 600 mm |
Bediening | Vrij aseinde |
Uitvoering kopstuk | Geflensd kopstuk |
Type spindelafdichting | O-ring |
Afdichting | NBR |
Materiaal schuif | Nodulair gietijzer rubber gecoat |
Materiaal spindel | 1.4057 |
Materiaal spindelafdichting primair | NBR |
Materiaal kopstuk | EN-JS1030 |
Materiaal kopstuk pakking | NBR |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 50 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 10 bar |