Eriks
VAG

VAG Schuifafsluiter Serie: EKO®plus (BETA® 300) Type: 21106 Nodulair gietijzer/NBR PN10 Flens DN250

  • ERIKS:12674138
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Nodulair gietijzeren schuifafsluiter, met zachte dichting, in- en uitwendig voorzien van Resicoat® R4 epoxy coating, korte bouwlengte EN 558 S14 (v.h. DIN 3202 F4), drukklasse PN10 of PN16.
Opslaan in lijst

€ 1.775,20/ stukexcl. btw

€ 2.147,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VAG
Serie
EKO®plus (BETA® 300)
Type
21106
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1030
Oppervlaktebescherming
Epoxy gecoat (in- en uitwendig)
Nom. binnendiameter
DN250
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN10
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 14
Inbouwlengte
250 mm
Bediening
Vrij aseinde
Uitvoering kopstuk
Geflensd kopstuk
Type spindelafdichting
O-ring
Afdichting
NBR
Materiaal schuif
Nodulair gietijzer rubber gecoat
Materiaal spindel
1.4057
Materiaal spindelafdichting primair
NBR
Materiaal kopstuk
EN-JS1030
Materiaal kopstuk pakking
NBR
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
50 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
10 bar