Eriks
VAG

VAG Schuifafsluiter Serie: EKO®plus (BETA® 300) Type: 21104 Nodulair gietijzer/EPDM KIWA PN16 Flens DN100

  • ERIKS:12674105
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Nodulair gietijzeren schuifafsluiter, met zachte dichting, in- en uitwendig voorzien van Resicoat® R4 epoxy coating, korte bouwlengte EN 558 S14 (v.h. DIN 3202 F4), drukklasse PN10 of PN16.
Opslaan in lijst

€ 376,80/ stukexcl. btw

€ 455,93incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VAG
Serie
EKO®plus (BETA® 300)
Type
21104
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1030
Oppervlaktebescherming
Epoxy gecoat (in- en uitwendig)
Nom. binnendiameter
DN100
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN16
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 14
Inbouwlengte
190 mm
Bediening
Vrij aseinde
Uitvoering kopstuk
Geflensd kopstuk
Type spindelafdichting
O-ring
Afdichting
EPDM
Materiaal schuif
Nodulair gietijzer rubber gecoat
Materiaal spindel
1.4021
Materiaal spindelafdichting primair
EPDM
Materiaal kopstuk
EN-JS1030
Materiaal kopstuk pakking
EPDM
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
30 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16 bar
Goedkeuringen
KIWA
KIWA
Ja