€ 681,60/ stukexcl. btw
€ 824,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VAG |
Serie | EKO-B |
Type | 21006 |
Norm | EN (DIN) |
Materiaal huis | Nodulair gietijzer |
Kwaliteitsklasse | EN-JS1050 |
Oppervlaktebescherming | Epoxy gecoat (in- en uitwendig) |
Nom. binnendiameter | DN150 |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | PN16 |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 14 |
Inbouwlengte | 210 mm |
Bediening | Vrij aseinde |
Uitvoering kopstuk | Geflensd kopstuk |
Type spindelafdichting | O-ring |
Afdichting | NBR |
Materiaal schuif | Nodulair gietijzer rubber gecoat |
Materiaal spindel | 1.4404 |
Materiaal spindelafdichting primair | NBR |
Materiaal kopstuk | EN-JS1050 |
Materiaal kopstuk pakking | NBR |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 35 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 16 bar |