Eriks
VAG

VAG Schuifafsluiter Serie: BETA® 300 Type: 21118 Nodulair gietijzer/NBR DVGW (gas) PN16 Stomplas DN100 125mm

  • ERIKS:13450103
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Nodulair gietijzeren schuifafsluiter, met zachte dichting, in- en uitwendig voorzien van epoxy coating, PN16.
Opslaan in lijst

€ 905,60/ stukexcl. btw

€ 1.095,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VAG
Serie
BETA® 300
Type
21118
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1030
Oppervlaktebescherming
Epoxy gecoat (in- en uitwendig)
Nom. binnendiameter
DN100
Uitwendige buisdiameter aansluiting
125 mm
Aansluiting
Stomplas
Normering las aansluiting
SDR 11
Druktrap artikel
PN16
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
775 mm
Bediening
Vrij aseinde
Uitvoering kopstuk
Geflensd kopstuk
Type spindelafdichting
O-ring
Afdichting
NBR
Materiaal schuif
Nodulair gietijzer rubber gecoat
Materiaal spindel
1.4057
Materiaal spindelafdichting primair
NBR
Materiaal kopstuk
EN-JS1030
Materiaal kopstuk pakking
NBR
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
50 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16 bar
Goedkeuringen
DVGW
DVGW (gas)
Ja