Eriks
VAG

VAG Schuifafsluiter Serie: BETA® 300 Type: 21117 Nodulair gietijzer/NBR DVGW (gas) PN16 Flens DN200

  • ERIKS:12674315
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Nodulair gietijzeren schuifafsluiter, met zachte dichting, in- en uitwendig voorzien van epoxy coating, korte bouwlengte EN 558 S15 (v.h. DIN 3202 F5), drukklasse PN10 of PN16.
Opslaan in lijst

€ 1.565,60/ stukexcl. btw

€ 1.894,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VAG
Serie
BETA® 300
Type
21117
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1030
Oppervlaktebescherming
Epoxy gecoat (in- en uitwendig)
Nom. binnendiameter
DN200
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN16
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 15
Inbouwlengte
400 mm
Bediening
Vrij aseinde
Uitvoering kopstuk
Geflensd kopstuk
Type spindelafdichting
O-ring
Afdichting
NBR
Materiaal schuif
Nodulair gietijzer rubber gecoat
Materiaal spindel
1.4057
Materiaal spindelafdichting primair
NBR
Materiaal kopstuk
EN-JS1030
Materiaal kopstuk pakking
NBR
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
50 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16 bar
Goedkeuringen
DVGW
DVGW (gas)
Ja