Eriks
VAG

VAG Plaatafsluiter Serie: Zeta Type: 21130 Gietijzer/SS316/NBR Wormwielkast PN4 Wafer type DN700 Druktrap flens: PN10

  • ERIKS:14202693
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Gietijzeren meskant plaatafsluiter voorzien van roestvaststalen plaat drukklasse PN2,5-PN10.
Opslaan in lijst

€ 29.730,00/ stukexcl. btw

€ 35.973,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VAG
Serie
Zeta
Type
21130
Norm
EN (DIN)
Constructie huis
2-delig
Materiaal huis
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1040
Oppervlaktebescherming
Epoxy gecoat (in- en uitwendig)
Nom. binnendiameter
DN700
Aansluiting
Wafer type
Druktrap artikel
PN4
Druktrap flens
PN10
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 20
Inbouwlengte
165 mm
Bediening
Wormwielkast
Soort afdichting
Bi-directioneel
Afdichting
NBR
Materiaal plaat
SS316
Materiaal spindel
1.4021
Materiaal spindelafdichting primair
NBR
Materiaal beugel
1.4301
Materiaal bediening
Staal
Mediumtemperatuur
van -10 tot 50 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
4 bar
DN
DN700
A
895 mm
H
2410 mm
L
165 mm
M
400 mm
n1 x Ød1
16 x M27
n2 x Ød2
8 x Ø31
Gewicht
600 kg