Eriks
VAG

VAG Plaatafsluiter Serie: Zeta Type: 21130 Gietijzer/SS316/NBR Handwiel PN8 Wafer type DN350 Druktrap flens: PN10

  • ERIKS:14202689
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Gietijzeren meskant plaatafsluiter voorzien van roestvaststalen plaat drukklasse PN2,5-PN10.
Opslaan in lijst

€ 3.888,00/ stukexcl. btw

€ 4.704,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VAG
Serie
Zeta
Type
21130
Norm
EN (DIN)
Constructie huis
2-delig
Materiaal huis
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1040
Oppervlaktebescherming
Epoxy gecoat (in- en uitwendig)
Nom. binnendiameter
DN350
Aansluiting
Wafer type
Druktrap artikel
PN8
Druktrap flens
PN10
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 20
Inbouwlengte
78 mm
Bediening
Handwiel, niet-stijgend met niet-stijgend spindel
Soort afdichting
Bi-directioneel
Afdichting
NBR
Materiaal plaat
SS316
Materiaal spindel
1.4021
Materiaal spindelafdichting primair
NBR
Materiaal beugel
1.4301
Materiaal bediening
Staal
Mediumtemperatuur
van -10 tot 50 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
8 bar
DN
DN350
A
505 mm
H
930 mm
L
78 mm
M
400 mm
n1 x Ød1
10 x M20
n2 x Ød2
6 x Ø26
Gewicht
134 kg