Eriks
VAG

VAG Plaatafsluiter Serie: Zeta Type: 21130 Gietijzer/SS316/NBR Handwiel PN10 Wafer type DN65 Druktrap flens: PN10

  • ERIKS:14202672
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Gietijzeren meskant plaatafsluiter voorzien van roestvaststalen plaat drukklasse PN2,5-PN10.
Opslaan in lijst

€ 638,00/ stukexcl. btw

€ 771,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VAG
Serie
Zeta
Type
21130
Norm
EN (DIN)
Constructie huis
2-delig
Materiaal huis
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1040
Oppervlaktebescherming
Epoxy gecoat (in- en uitwendig)
Nom. binnendiameter
DN65
Aansluiting
Wafer type
Druktrap artikel
PN10
Druktrap flens
PN10
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 20
Inbouwlengte
46 mm
Bediening
Handwiel, niet-stijgend met niet-stijgend spindel
Soort afdichting
Bi-directioneel
Afdichting
NBR
Materiaal plaat
SS316
Materiaal spindel
1.4021
Materiaal spindelafdichting primair
NBR
Materiaal beugel
1.4301
Materiaal bediening
Staal
Mediumtemperatuur
van -10 tot 50 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
10 bar
DN
DN65
A
185 mm
H
305 mm
L
46 mm
M
200 mm
n1 x Ød1
4 x M16
Gewicht
11 kg