€ 27.010,00/ stukexcl. btw
€ 32.682,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VAG |
Serie | Zeta |
Type | 21130 |
Norm | EN (DIN) |
Constructie huis | 2-delig |
Materiaal huis | Gietijzer |
Kwaliteitsklasse | EN-JL1040 |
Oppervlaktebescherming | Epoxy gecoat (in- en uitwendig) |
Nom. binnendiameter | DN700 |
Aansluiting | Wafer type |
Druktrap artikel | PN4 |
Druktrap flens | PN10 |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 20 |
Inbouwlengte | 165 mm |
Bediening | Wormwielkast |
Soort afdichting | Bi-directioneel |
Afdichting | NBR |
Materiaal plaat | SS304 |
Materiaal spindel | 1.4021 |
Materiaal spindelafdichting primair | NBR |
Materiaal beugel | 1.4301 |
Materiaal bediening | Staal |
Mediumtemperatuur | van -10 tot 50 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 4 bar |
DN | DN700 |
A | 895 mm |
H | 2410 mm |
L | 165 mm |
M | 400 mm |
n1 x Ød1 | 16 x M27 |
n2 x Ød2 | 8 x Ø31 |
Gewicht | 600 kg |