Eriks
VAG

VAG Plaatafsluiter Serie: Zeta Type: 21130 Gietijzer/SS304/NBR Wormwielkast PN2,5 Wafer type DN900 Druktrap flens: PN10

  • ERIKS:13426896
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Gietijzeren meskant plaatafsluiter voorzien van roestvaststalen plaat drukklasse PN2,5-PN10.
Opslaan in lijst

€ 37.680,00/ stukexcl. btw

€ 45.592,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VAG
Serie
Zeta
Type
21130
Norm
EN (DIN)
Constructie huis
2-delig
Materiaal huis
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1040
Oppervlaktebescherming
Epoxy gecoat (in- en uitwendig)
Nom. binnendiameter
DN900
Aansluiting
Wafer type
Druktrap artikel
PN2,5
Druktrap flens
PN10
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 20
Inbouwlengte
203 mm
Bediening
Wormwielkast
Soort afdichting
Bi-directioneel
Afdichting
NBR
Materiaal plaat
SS304
Materiaal spindel
1.4021
Materiaal spindelafdichting primair
NBR
Materiaal beugel
1.4301
Materiaal bediening
Staal
Mediumtemperatuur
van -10 tot 50 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
2.5 bar
DN
DN900
A
1115 mm
H
2960 mm
L
203 mm
M
500 mm
n1 x Ød1
18 x M30
n2 x Ød2
10 x Ø34
Gewicht
850 kg