€ 2.325,00/ stukexcl. btw
€ 2.813,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VAG |
Serie | Zeta |
Type | 21130 |
Norm | EN (DIN) |
Constructie huis | 2-delig |
Materiaal huis | Gietijzer |
Kwaliteitsklasse | EN-JL1040 |
Oppervlaktebescherming | Epoxy gecoat (in- en uitwendig) |
Nom. binnendiameter | DN250 |
Aansluiting | Wafer type |
Druktrap artikel | PN10 |
Druktrap flens | PN10 |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 20 |
Inbouwlengte | 68 mm |
Bediening | Handwiel, niet-stijgend met niet-stijgend spindel |
Soort afdichting | Bi-directioneel |
Afdichting | NBR |
Materiaal plaat | SS304 |
Materiaal spindel | 1.4021 |
Materiaal spindelafdichting primair | NBR |
Materiaal beugel | 1.4301 |
Materiaal bediening | Staal |
Mediumtemperatuur | van -10 tot 50 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 10 bar |
DN | DN250 |
A | 395 mm |
H | 740 mm |
L | 68 mm |
M | 400 mm |
n1 x Ød1 | 8 x M20 |
n2 x Ød2 | 4 x Ø23 |
Gewicht | 69 kg |