Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VAG |
Type | 21196 |
Materiaal huis | Staal |
Oppervlaktebescherming | Gecoat in- en uitwendig |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 65 mm |
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 | 65 mm |
Klem-/spanbereik | van 25 tot 25 mm |
Druktrap artikel | PN16 |
Materiaal manchet | EPDM |
Materiaal bouten | Staal gegalvaniseerd |
Geschikt voor buismateriaal | Metaal |
Lengte | 180 mm |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 0 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 30 °C |
DN | DN65 |
Drukklasse | PN16 |
L1 | 180 mm |
L2 | 280 mm |
Gewicht | 13 kg |