€ 1.032,00/ stukexcl. btw
€ 1.248,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VAG |
Serie | DUOJET® |
Type | 21141 |
Uitvoering | Ont- en beluchter |
Materiaal huis | Nodulair gietijzer |
Kwaliteitsklasse | EN-JL1040 |
Oppervlaktebescherming | Epoxy gecoat (in- en uitwendig) |
Aansluiting | Flens |
Nom. binnendiameter | DN100 |
Druktrap artikel | PN25 |
Afdichting | EPDM |
Materiaal vlotter | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal klep | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal kopstuk | Nodulair gietijzer |
Materiaal bediening | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal zitting | Roestvaststaal (RVS) |
Afsluiter in inlaat | Nee |
Maximum druk bij 20 °C | 25 bar |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 50 °C |
DN | DN100 |
Drukklasse | PN25 |
A | 235 mm |
B | 235 mm |
H | 383 mm |