Eriks
VAG

VAG Ont- en beluchter fig. 21141 nodulair gietijzer PN16 DN80

  • ERIKS:14203180
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Geflensd eenkamerventiel met hoge capaciteit voor het ontluchten en beluchten van pijpleidingen maar ook voor het afvoeren van lucht tijdens bedrijf.
Corrosiebestendig door roestvaststalen onderdelen aan binnenzijde en kunststof vlotter.
Veilige en betrouwbare werking, zelfs bij hoge luchtsnelheden.
Opslaan in lijst

€ 709,20/ stukexcl. btw

€ 858,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VAG
Serie
DUOJET®
Type
21141
Uitvoering
Ont- en beluchter
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1040
Oppervlaktebescherming
Epoxy gecoat (in- en uitwendig)
Aansluiting
Flens
Nom. binnendiameter
DN80
Druktrap artikel
PN16
Afdichting
EPDM
Materiaal vlotter
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal klep
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal kopstuk
Nodulair gietijzer
Materiaal bediening
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal zitting
Roestvaststaal (RVS)
Afsluiter in inlaat
Nee
Maximum druk bij 20 °C
16 bar
Max. mediumtemperatuur (continu)
50 °C
DN
DN80
Drukklasse
PN16
A
200 mm
B
200 mm
H
340 mm