€ 1.651,20/ stukexcl. btw
€ 1.997,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 21/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VAG |
Serie | DUOJET® |
Type | 21141 |
Uitvoering | Ont- en beluchter |
Materiaal huis | Nodulair gietijzer |
Kwaliteitsklasse | EN-JL1040 |
Oppervlaktebescherming | Epoxy gecoat (in- en uitwendig) |
Aansluiting | Flens |
Nom. binnendiameter | DN200 |
Druktrap artikel | PN16 |
Afdichting | EPDM |
Materiaal vlotter | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal klep | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal kopstuk | Nodulair gietijzer |
Materiaal bediening | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal zitting | Roestvaststaal (RVS) |
Afsluiter in inlaat | Nee |
Maximum druk bij 20 °C | 16 bar |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 50 °C |
DN | DN200 |
Drukklasse | PN16 |
A | 340 mm |
B | 340 mm |
H | 505 mm |