€ 317,20/ stukexcl. btw
€ 383,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VAG |
Serie | BEV-E |
Type | 21140 |
Uitvoering | Ont- en beluchter |
Materiaal huis | Nodulair gietijzer |
Kwaliteitsklasse | EN-JL1040 |
Oppervlaktebescherming | Epoxy gecoat (in- en uitwendig) |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Nom. binnendiameter | 3/4" (20) |
Druktrap artikel | PN25 |
Afdichting | NBR |
Materiaal vlotter | Kunststof |
Materiaal kopstuk | Nodulair gietijzer |
Maximum druk bij 20 °C | 25 bar |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 50 °C |
DN | 3/4" |
Drukklasse | PN25 |
A | 144 mm |
B | 118 mm |
C | 85 mm |
D | 59 mm |
E | 51 mm |
H | 160 mm |
H1 | 134 mm |