Eriks
VAG

VAG Ont-/beluchter fig. 21142 PE/roestvaststaal PN16 DN80

  • ERIKS:13204649
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Polyethyleen eenkamer ont- en beluchter voor afvalwatertoepassingen.
Het toestel is verlengd om de functionele delen te beschermen tegen vervuiling.
De corrosievrije kunststof behuizing maakt eenvoudig onderhoud mogelijk mede dankzij het lage gewicht.
Opslaan in lijst

€ 2.384,00/ stukexcl. btw

€ 2.884,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VAG
Serie
FLOWJET®
Type
21142
Uitvoering
Ont- en beluchter
Materiaal huis
PE
Aansluiting
Flens
Nom. binnendiameter
DN80
Druktrap artikel
PN16
Materiaal kopstuk
1.4308
Maximum druk bij 20 °C
16 bar
Max. mediumtemperatuur (continu)
50 °C
DN
DN80
Drukklasse
PN16
A
200 mm
B
200 mm
H
340 mm