€ 2.347,20/ stukexcl. btw
€ 2.840,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VAG |
Serie | FLOWJET® |
Type | 21142 |
Uitvoering | Ont- en beluchter |
Materiaal huis | PE |
Aansluiting | Flens |
Nom. binnendiameter | DN50 |
Druktrap artikel | PN16 |
Materiaal kopstuk | 1.4308 |
Maximum druk bij 20 °C | 16 bar |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 50 °C |
DN | DN50 |
Drukklasse | PN16 |
A | 165 mm |
B | 165 mm |
H | 290 mm |