Eriks
VAG

VAG Inbouwgarnituur Serie: Telemax Type: 21111 PE/Staal Gronddekking: van 750 tot 1000mm DN40 DN50

  • ERIKS:13425867
Image 1
  • Inbouwgarnituur voor ondergrondse inbouw, t.b.v. VAG schuifafsluiters type BETA200 en BETA300/Ekoplus.
  • Telescopische uitvoering, voor gronddekking 0,9 - 1,3 meter.
  • Incl. koppelmof en sleutelkap.
Opslaan in lijst

€ 145,80/ stukexcl. btw

€ 176,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VAG
Serie
Telemax
Type
21111
Geschikt voor type afsluiter
Schuifafsluiter
Uitvoering
Inbouwgarnituur
Gronddekking
van 750 tot 1000 mm
Koppelmof
Vierkant
Koppelmof maat
14 mm
Sleutelkap vierkant
van 27 tot 32 mm
Materiaal schutbuis
PE
Materiaal spindel
Staal
Materiaal koppelmof
EN-JS1030
Materiaal sleutelkap
EN-JS1030
Oppervlaktebescherming
Thermisch verzinkt