€ 478,35/ stukexcl. btw
€ 578,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 05/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VAG |
Serie | Telemax |
Type | 21111 |
Geschikt voor type afsluiter | Schuifafsluiter |
Uitvoering | Inbouwgarnituur |
Gronddekking | van 1700 tot 2800 mm |
Koppelmof | Vierkant |
Koppelmof maat | 27 mm |
Sleutelkap vierkant | van 27 tot 32 mm |
Materiaal schutbuis | PE |
Materiaal spindel | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal koppelmof | EN-JS1030 |
Materiaal sleutelkap | EN-JS1030 |
Oppervlaktebescherming | Thermisch verzinkt |