Eriks
VAG

VAG Inbouwgarnituur Serie: Klick-Fix Type: 21111 PE/Staal Gronddekking: van 900 tot 1300mm DN200

  • ERIKS:13030526
Image 1
Complete inbouwgarnituur voor ondergrondse inbouw van VAG schuifafsluiters type BETA200 en BETA300/Ekoplus.
Telescopische uitvoering

Leverbaar met een gronddekking van:
0.7-1,0 meter
0,9-1,3 meter
1,2-1,8 meter
1,7-2,8 meter

Inclusief snel te monteren koppelmof en sleutelkap
Materiaal stang gegalvaniseerd staal
Schutbuis in PE
Opslaan in lijst

€ 178,80/ stukexcl. btw

€ 216,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VAG
Serie
Klick-Fix
Type
21111
Geschikt voor type afsluiter
Schuifafsluiter
Uitvoering
Inbouwgarnituur
Gronddekking
van 900 tot 1300 mm
Koppelmof
Vierkant
Koppelmof maat
24 mm
Sleutelkap vierkant
van 27 tot 32 mm
Materiaal schutbuis
PE
Materiaal spindel
Staal
Materiaal koppelmof
EN-JS1030
Materiaal sleutelkap
EN-JS1030
Oppervlaktebescherming
Thermisch verzinkt