Eriks
VAG

VAG Handwiel Serie: BETA- EKO Type: 21110 Staal Diameter: 400mm DN200

  • ERIKS:12650277
Image 1
Plaatstalen handwiel ten behoeve van VAG schuifafsluiters type BETA200, BETA300/EKOplus.
Opslaan in lijst

€ 96,80/ stukexcl. btw

€ 117,13incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VAG
Serie
BETA- EKO
Type
21110
Uitvoering
Handwiel
Geschikt voor
Schuifafsluiter
Geschikt voor doorlaat
DN200
Diameter
400 mm
Materiaal
Staal