Eriks
VAG

VAG Handwiel Serie: BETA- EKO Type: 21110 Staal Diameter: 200mm DN40- DN50

  • ERIKS:12656357
Image 1
Plaatstalen handwiel ten behoeve van VAG schuifafsluiters type BETA200, BETA300/EKOplus.
Opslaan in lijst

€ 38,24/ stukexcl. btw

€ 46,27incl. btw

24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VAG
Serie
BETA- EKO
Type
21110
Uitvoering
Handwiel
Geschikt voor
Schuifafsluiter
Geschikt voor doorlaat
DN40 - DN50
Diameter
200 mm
Materiaal
Staal