Eriks
VAG

VAG Drukreduceerventiel Type 21150 nodulair gietijzer EPDM PN16 DN150

  • ERIKS:13450092
Image 1
Regelklep voor het cavitatie vrij regelen van druk en debiet zonder hulpenergie.
Lange levensduur door de geharde en daardoor slijtvaste zitting. De zitting is opgelast waardoor bacteriën niet tussen huis en zitting kunnen nestelen.
De in het huis geperste hulzen met schroefdraad (CORFIX) voorkomen onbedekte plekken en daarmee corrosie in de aansluitingen van de stuurleidingen.
De stuurleidingen alsmede de appendages voor drukregeling zijn alle gemaakt van roestvaststaal.
Opslaan in lijst

€ 7.045,00/ stukexcl. btw

€ 8.524,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VAG
Serie
PICO®
Type
21150
Aansluiting
Flens
Nom. binnendiameter
DN150
Capacity uitvoering
Standaard
Druktrap artikel
PN16
Gereduceerd drukbereik
van 2 tot 12 bar
Max. inlaatdruk
10 bar
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1030
Materiaal klep
1.4301
Materiaal zitting
1.4301
Materiaal membraan
EPDM
Materiaal veerkap
Kunststof
Met manometer
Ja