€ 5.810,00/ stukexcl. btw
€ 7.030,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 14/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VAG |
Serie | PICO® |
Type | 21150 |
Aansluiting | Flens |
Nom. binnendiameter | DN100 |
Capacity uitvoering | Standaard |
Druktrap artikel | PN16 |
Gereduceerd drukbereik | van 2 tot 12 bar |
Max. inlaatdruk | 10 bar |
Materiaal huis | Nodulair gietijzer |
Kwaliteitsklasse | EN-JS1030 |
Materiaal klep | 1.4301 |
Materiaal zitting | 1.4301 |
Materiaal membraan | EPDM |
Materiaal veerkap | Kunststof |
Met manometer | Ja |