Eriks
V-COIL

V-COIL STI-roltap HSS-E M8x1,25

  • ERIKS:12506570
  • Fabrikant:4022835036111
Image 1
Opslaan in lijst

€ 45,06/ stukexcl. btw

€ 54,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
V-COIL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
8
Spoed binnenschroefdraad
1.25 mm
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
80 mm
Schroefdraadlengte
24 mm
Asdiameter
10 mm
Vierkante kop
8 mm