€ 31,56/ stukexcl. btw
€ 38,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | V-COIL |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 5 |
Spoed binnenschroefdraad | 0.8 mm |
Materiaal | HSS-co |
Totale lengte | 66 mm |
Schroefdraadlengte | 19 mm |
Asdiameter | 6.3 mm |
Vierkante kop | 5 mm |