€ 31,56/ stukexcl. btw
€ 38,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | V-COIL |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 4 |
Spoed binnenschroefdraad | 0.7 mm |
Materiaal | HSS-co |
Totale lengte | 58 mm |
Schroefdraadlengte | 16 mm |
Asdiameter | 5 mm |
Vierkante kop | 4 mm |