Eriks
V-COIL

V-COIL STI-roltap HSS-E M10x1,5

  • ERIKS:12506571
  • Fabrikant:4022835036159
Image 1
Opslaan in lijst

€ 56,57/ stukexcl. btw

€ 68,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
V-COIL
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
10
Spoed binnenschroefdraad
1.5 mm
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
89 mm
Schroefdraadlengte
29 mm
Asdiameter
9 mm
Vierkante kop
7.1 mm