€ 339,41/ stukexcl. btw
€ 410,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | V-COIL |
Draadsoort | UNF |
Draadmaat | 1.1/4 in |
Spoed binnenschroefdraad | 12 in |
Materiaal | HSS |
Totale lengte | 144 mm |
Schroefdraadlengte | 39 mm |
Asdiameter | 25 mm |
Vierkante kop | 20 mm |