€ 337,42/ stukexcl. btw
€ 408,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | V-COIL |
Draadsoort | UNC |
Draadmaat | 1.1/4 in |
Spoed binnenschroefdraad | 7 in |
Materiaal | HSS |
Totale lengte | 162 mm |
Schroefdraadlengte | 57 mm |
Asdiameter | 25 mm |
Vierkante kop | 20 mm |